Bosch Kegelbürste, gezopfter Draht, 0,5 mm, 100 mm, 12 mm, 12500 U/min, M 14

Artikelnummer: Z00187954
EAN: 3165140036023
Herstellernummer: 2608622011
Bosch Kegelbürste, gezopfter Draht, 0,5 mm, 100 mm, 12 mm, 12500 U/min, M 14
UVP: 12,27 €   - Sie sparen 53%
Brutto Set-Preis 5,75 € Netto 4,83 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 14, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser: 100 mm, Bürstenbreite: 12 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde: M 14, optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste), geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern, reinigen von Schweißnähten, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]