Kegelbürste, gezopfter Draht, 0,5 mm, 115 mm, 12500 U/min, M 14

Artikelnummer: Z00185803
EAN: 3165140087247
Herstellernummer: 2608622058
Bosch
Kegelbürste, gezopfter Draht, 0,5 mm, 115 mm, 12500 U/min, M 14
UVP: 24,79 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 11,32 € VE 1 Stück Netto 9,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 14, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser: 115 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde: M 14, optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste), geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Metallflächen, in Rillen oder an Kanten, wie Entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern, reinigen von Schweißnähten, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.853
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 12500
Besatzmaterial Stahldraht, gezopft
Abmessung Breite (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 49
Abmessung Länge (mm) 145
Gewinde sonstige
Gewinde (M) 14
Drahtstärke (mm) 0,5
Drehzahl max. (min-1) 12500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen