• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%
- 42%
- 47%
- 47%
- 44%
- 47%

Bosch Kegelbürste, gezopfter Draht, rostfrei, 0,35 mm, 115 mm, 12500 U/min, M 14

Artikelnummer:  
Z00185820
EAN:  
3165140631891
Herstellernummer:  
2 608 622 109
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 27,62 €
14,70 €

Netto 12,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 130 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Arbeitsbreite -
Besatzmaterial rostfreier Draht, gezopft
Bruttogewicht 0.350 Kilogramm
Drahtstärke 0.35
Drahtstärke mm 0.35 Millimeter
Drehzahl max. 12500
Drehzahl, max. min-1 12500
Durchmesser 115
Durchmesser mm 115 Millimeter
Gewinde sonstige
Gewinde M 14 Meter
Max. zulässige Drehzahl 12500
Nettogewicht 0.216 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste).
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 115 mm, 0.35 mm, M14
Volumen 0.790 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kegelbürste Heavy for Inox mit Gewinde M 14, Edelstahlbürste für Winkelschleifer, gezopfter Draht, rostfrei, Drahtstärke: 0,35 mm, Durchmesser: 115 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde: M 14, optimal geeignet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen (durch die konische Form der Bürste), geeignet für schwere Reinigungsarbeiten bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten auf kleineren Flächen, in Rillen oder an Kanten auf Edelstahl, Aluminium oder Buntmetallen, wie entfernen von starkem Rost, entlacken, entschlacken, entgraten, entzundern, reinigen von Schweißnähten, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
CFH Stangenlötzinn Zinkblech

2 Stück pro Packung

4,43 € Netto 3,72 € - zzgl. Versand
- 18%
Bosch Professional Akku-Lampe GLI VariLED, Solo Version
UVP: 79,73 € 65,76 € Netto 55,26 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben