Kegelbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 100 mm

Artikelnummer: Z00425697
EAN: 4013349111432
Kegelbürste, Besatz Stahldraht gewellt, Bürsten-Ø 100 mm
Inkl. Steuern: 12,83 € VE 1 Stück Netto 10,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gewellt

Mit Innengewinde M14. Drahtstärke 0,30 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 12500
Bürsten-D mm 100
Gewinde M14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen