Präzisions-Kegeldorn mit Zylinderschaft, DIN ISO 239, Drm. 16mm, B16

Artikelnummer: Z00424000
EAN: 4250261514945
Albrecht
Präzisions-Kegeldorn mit Zylinderschaft, DIN ISO 239, Drm. 16mm, B16
Inkl. Steuern: 27,48 € VE 1 Stück Netto 23,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisions-Kegeldorne mit Zylinderschaft

Ausführung: Mit Zylinderschaft. Präzisionsausführung mit höchster Rundlaufgenauigkeit <=2 µm und steigungsgenau geschliffenem Kegel. Anwendung: Zur Aufnahme von Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfuttern mit Innenkegel nach DIN ISO 239, auf Fräsmaschinen durch Spannzange oder Fräserspannfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø D (mm) 16
Bohrfutterkegel B16
L mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen