Kegeldorn

Artikelnummer: Z00184323
EAN: 3165140024235
Herstellernummer: 1603115004
Kegeldorn
UVP: 25,13 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 16,72 € VE 1 Stück Netto 14,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegeldorn, MK 2 auf 5/8 Zoll zur Verwendung von Bohrfuttern mit Spanndurchmesser bis 16 mm, 5/8 Zoll-16 UNF, passend zu GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.044
Artikeltyp Zubehör
Aufnahmegröße MK2
Aufnahmeart sonstige
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen