Kegelsenker 90°, HSS, Ø 23,0 mm

Artikelnummer: Z00434825
EAN: 4250284700653
Kegelsenker 90°, HSS, Ø 23,0 mm
Inkl. Steuern: 19,43 € VE 1 Stück Netto 16,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Beck

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Blank, Präzisionsausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Außen-Ø (mm) 23,0
kleiner Ø (mm) 3,8
Ganze Länge (mm) 67

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen