Kegelsenker 90°, HSS TiAlN, Ø 31,0 mm

Artikelnummer: Z00434866
EAN: 4250284700769
Ruko
Kegelsenker 90°, HSS TiAlN, Ø 31,0 mm
Inkl. Steuern: 56,32 € VE 1 Stück Netto 47,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TiAlN, Beck

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Präzisionsausführung. - Höhere Oberflächenhärte ca. 3.000 HV - Zur Trockenbearbeitung geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 12
Außen-Ø (mm) 31,0
kleiner Ø (mm) 4,2
Ganze Länge (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen