- 35%

Bosch Kegelsenker, 12,4, M 6, 56 mm, 8 mm

Artikelnummer:  
Z00185701
EAN:  
3165140107228
Herstellernummer:  
2 608 597 507
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 24,34 €
15,92 €

Netto 13,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Form sonstige
Zapfendurchmesser 12.4
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Senkung M 6
Oberfläche sonstige
Schneidenzahl 5
Schaftdurchmesser mm 8 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 6 Millimeter
Product Type Zubehör
Zylinderschaftdurchmesser 8
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Volumen 0.128 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Senkwinkel 90
Abmessung Breite 60 Millimeter
Norm DIN 335
Min. Durchmesser -
Spezifikation 12.4, M 6, 56 mm, 8 mm
Nenndurchmesser 6
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Morsekegelgröße -
Spartenbezeichnung 74
Gesamtlänge mm 56 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Schaft Zylinderschaft
Gesamtlänge 56
Durchmesser mm 12.4 Millimeter
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90 Grad-Schneiden, Durchmesser: 12,4 mm, Senkung M 6, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, geschliffener Senker nach DIN 335
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben