Kegelsenker, 16,5 mm, M 8, 40 mm, 1/4"

Artikelnummer: Z00188889
EAN: 3165140067409
Herstellernummer: 2608596408
Kegelsenker, 16,5 mm, M 8, 40 mm, 1/4"
UVP: 44,41 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 30,17 € VE 1 Stück Netto 25,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker HSS, Sechskantschaft, Durchmesser: 16,5 mm, Senkung M 8, Gesamtlänge: 40 mm, Schaftdurchmesser: 1/4 Zoll, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, geschliffener Senker nach DIN 335 mit Sechskantschaft mit Bit-Aufnahme nach ISO 1173 C6.3, mit drei 90 Grad-Schneiden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfendurchmesser (mm) 16.5
Volumen (dm³) 0.120
Schaftdurchmesser Zoll 1/4
Senkwinkel (°) 90
Senkung M 8
Schneidstoff sonstige
Schneidrichtung rechts
Schneidenzahl (St) 5
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung Breite (mm) 60
Oberfläche sonstige
Norm DIN 335
Nenndurchmesser (mm) 8
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen