Kegelsenker, 20,5, M 10, 63 mm, 10 mm

Artikelnummer: Z00185703
EAN: 3165140107242
Herstellernummer: 2608597509
Kegelsenker, 20,5, M 10, 63 mm, 10 mm
UVP: 38,10 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 25,88 € VE 1 Stück Netto 21,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90 Grad-Schneiden, Durchmesser: 20,5 mm, Senkung M 10, Gesamtlänge: 63 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, geschliffener Senker nach DIN 335

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfendurchmesser (mm) 20.5
Volumen (dm³) 0.142
Schaftdurchmesser (mm) 10
Senkwinkel (°) 90
Senkung M 10
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Schneidenzahl (St) 5
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 10
Abmessung Länge (mm) 123
Abmessung Höhe (mm) 21
Abmessung Breite (mm) 55
Oberfläche sonstige
Norm DIN 335
Nenndurchmesser (mm) 10
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen