Kegelsenker, 25,0, M 12, 67 mm, 10 mm

Artikelnummer: Z00185704
EAN: 3165140107259
Herstellernummer: 2608597510
Kegelsenker, 25,0, M 12, 67 mm, 10 mm
UVP: 47,02 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 31,94 € VE 1 Stück Netto 26,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90 Grad-Schneiden, Durchmesser: 25 mm, Senkung M 12, Gesamtlänge: 67 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, geschliffener Senker nach DIN 335

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfendurchmesser (mm) 25.0
Volumen (dm³) 0.192
Schaftdurchmesser (mm) 10
Senkwinkel (°) 90
Senkung M 12
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Schneidenzahl (St) 5
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 10
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 40
Oberfläche sonstige
Norm DIN 335
Nenndurchmesser (mm) 12
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen