Kegelsenker, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185520
EAN: 3165140107150
Herstellernummer: 2608597500
Bosch
Kegelsenker, 6,0 mm, M 3, 48 mm, 6 mm
UVP: 12,66 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit fünf 90 Grad-Schneiden , Durchmesser: 6 mm, Senkung M 3, Gesamtlänge: 48 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, Stahl, Holz, Kunststoffe, geschliffener Senker nach DIN 335

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zapfendurchmesser (mm) 6.0
Volumen (dm³) 0.053
Schaftdurchmesser Zoll 1/4
Schaftdurchmesser (mm) 6
Senkwinkel (°) 90
Senkung M 3
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Schneidenzahl (St) 5
Zylinderschaftdurchmesser (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 60
Oberfläche sonstige
Norm DIN 335
Nenndurchmesser (mm) 3
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen