Bosch Kegelsenker, 8,3, M 4, 50 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00185699
EAN: 3165140107204
Herstellernummer: 2608597505
Bosch Kegelsenker, 8,3, M 4, 50 mm, 6 mm
UVP: 19,77 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker HSS, zylindrischer Schaft mit drei 90 Grad-Schneiden, Durchmesser: 8,3 mm, Senkung M 4, Gesamtlänge: 50 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, geschliffener Senker nach DIN 335

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.068 Kubikdezimeter
Norm DIN 335
Zapfendurchmesser 8.3 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Schneidstoff HSS
Product Type Zubehör
Schneidrichtung rechts
Oberfläche sonstige
Senkwinkel 90 Grad
Nenndurchmesser (mm) 4 Millimeter
Form sonstige
Zylinderschaftdurchmesser 6 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 6 Millimeter
Schneidenzahl 5 SHEET
Senkung M 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen