Kegelsenker D334C HSS 60G12,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284354
EAN: 4317784079396
Herstellernummer: 4317784079396
FORMAT
Kegelsenker D334C HSS 60G12,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 12,42 € VE 1 Stück Netto 10,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1456 Kegelsenker D334C HSS 60G12,5mm FORMAT. 60Grad mit zyl Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schaft-Ø (mm) 8
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 3,2
Nenn-Ø (mm) 12,5
Gesamtlänge (mm) 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen