Kegelsenker D334C HSS 60G25,0mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284366
EAN: 4317784258616
Herstellernummer: 4317784258616
FORMAT
Kegelsenker D334C HSS 60G25,0mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 42,44 € VE 1 Stück Netto 35,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS TiN/1459 Kegelsenker D334C HSS 60G25,0mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø (mm) 10
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 6,3
Nenn-Ø (mm) 25,0
Gesamtlänge (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen