Kegelsenker D335C HSS 90G25,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284155
EAN: 4317784080552
Herstellernummer: 4317784080552
Kegelsenker D335C HSS 90G25,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 26,43 € VE 1 Stück Netto 22,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1430 Kegelsenker D335C HSS 90G25,0mm FORMAT. 90Grad

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø (mm) 10
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 3,8
Nenn-Ø (mm) 25,0
Gesamtlänge (mm) 67

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen