Kegelsenker D335C K20 90G10,4mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284315
EAN: 4317784206792
Herstellernummer: 4317784206792
Kegelsenker D335C K20 90G10,4mm FORMAT
Inkl. Steuern: 84,84 € VE 1 Stück Netto 71,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

90Grad Hartmetall/1447 Kegelsenker D335C K20 90G10,4mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 60 HRC empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 52 HRC empfohlen
Stähle bis 56 HRC empfohlen
Stähle bis 42 HRC empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle empfohlen
Schaft-Ø (mm) 6
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
kleinster D mm 3,5
Nenn-Ø (mm) 10,4
Gesamtlänge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen