Kegelsenker D335D HSS 90G40,0mm MK FORMAT

Artikelnummer: Z00284335
EAN: 4317784080996
Herstellernummer: 4317784080996
Kegelsenker D335D HSS 90G40,0mm MK FORMAT
Inkl. Steuern: 80,36 € VE 1 Stück Netto 67,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1450 Kegelsenker D335D HSS 90G40,0mm MK FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schaft MK 3
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 10,0
Nenn-Ø (mm) 40,0
Gesamtlänge (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen