Kegelsenker D335D HSS 90G63,0mm MK TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00284349
EAN: 4317784258531
Herstellernummer: 4317784258531
FORMAT
Kegelsenker D335D HSS 90G63,0mm MK TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 264,50 € VE 1 Stück Netto 222,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS TiN/1453 Kegelsenker D335D HSS 90G63,0mm MK TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft MK 4
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 16,0
Nenn-Ø (mm) 63,0
Gesamtlänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen