Kegelsenker HSS 120G 6,3mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284383
EAN: 4317784143493
Herstellernummer: 4317784143493
FORMAT
Kegelsenker HSS 120G 6,3mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,79 € VE 1 Stück Netto 11,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1465 Kegelsenker HSS 120G 6,3mm FORMAT. 120Grad mit zyl Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schaft-Ø (mm) 5
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 1,7
Nenn-Ø (mm) 6,3
Gesamtlänge (mm) 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen