Kegelsenker HSS 75G 25,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284375
EAN: 4317784206761
Herstellernummer: 4317784206761
FORMAT
Kegelsenker HSS 75G 25,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 45,51 € VE 1 Stück Netto 38,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1462 Kegelsenker HSS 75G 25,0mm FORMAT. 75Grad mit zyl Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Schaft-Ø (mm) 10
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 5,2
Nenn-Ø (mm) 25,0
Gesamtlänge (mm) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen