Kegels.-Stz.D335C PM 90G 6,3-20,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284311
EAN: 4317784517225
Herstellernummer: 4317784517225
Kegels.-Stz.D335C PM 90G 6,3-20,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 147,02 € VE 1 Stück Netto 123,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° ASP Ausführung: HSS-E PM, ASP2030 , DIN 335-C. Senkwinkel 90°. Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen, . Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1448). Anwendung: Speziell für höchste Beanspruchung in INOX-Stahl, Edelstahl und Hardox geeignet. Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. HSS-E PM besitzen, im Gegensatz zu konventionellen HSS-Stählen, ein gleich bleibendes, feinkörniges Materialgefüge. Dadurch verfügt diese über eine gute Warmhärte, Druckbelastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Attribute: Satzinhalt: 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt mm 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen