Kegels.-Stz.D335C PM 90G 6,3-25,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284312
EAN: 4317784517232
Herstellernummer: 4317784517232
Kegels.-Stz.D335C PM 90G 6,3-25,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 188,58 € VE 1 Stück Netto 158,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ASP - 90Grad -Satz 1448 Kegels.-Stz.D335C PM 90G 6,3-25,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm2 bedingt geeignet
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Satzinhalt mm 6,3, 10,4, 16,5, 20,5, 25,0
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen