Kegels.-Stz.D335CTiN 90G6,3-20,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284228
EAN: 4317784080866
Herstellernummer: 4317784080866
Kegels.-Stz.D335CTiN 90G6,3-20,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 111,35 € VE 1 Stück Netto 93,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS TiN/1442 Kegels.-Stz.D335CTiN 90G6,3-20,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) bedingt geeignet
Satzinhalt mm 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen