Kegelsenker-Bit HSS 90G 12,4mm FORMAT

Artikelnummer: Z00284116
EAN: 4317784131926
Herstellernummer: 4317784131926
FORMAT
Kegelsenker-Bit HSS 90G 12,4mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,38 € VE 1 Stück Netto 8,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bit 90Grad/1420 Kegelsenker-Bit HSS 90G 12,4mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
kleinster D mm 2,8
Nenn-Ø (mm) 12,4
für Senkschrauben M6
Gesamtlänge (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen