Kegelsenker WN lang 10,4mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00284292
EAN: 4317784395939
Herstellernummer: 4317784395939
FORMAT
Kegelsenker WN lang 10,4mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 40,11 € VE 1 Stück Netto 33,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1445 lang Kegelsenker WN lang 10,4mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø (mm) 6
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Länge (mm) 88
kleinster D mm 2,5
Nenn-Ø (mm) 10,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen