Kegelsenker WNextra-lang 10,4mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00284297
EAN: 4317784395991
Herstellernummer: 4317784395991
Kegelsenker WNextra-lang 10,4mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 46,04 € VE 1 Stück Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1446 extralang Kegelsenker WNextra-lang 10,4mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø (mm) 6
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Länge (mm) 157
kleinster D mm 2,5
Nenn-Ø (mm) 10,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen