Kegelsenker WNextra-lang 12,4mm 90G FORMAT

Artikelnummer: Z00284298
EAN: 4317784396004
Herstellernummer: 4317784396004
FORMAT
Kegelsenker WNextra-lang 12,4mm 90G FORMAT
Inkl. Steuern: 54,88 € VE 1 Stück Netto 46,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS/1446 extralang Kegelsenker WNextra-lang 12,4mm 90G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm2 empfohlen
Schaft-Ø (mm) 8
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Länge (mm) 158
kleinster D mm 2,8
Nenn-Ø (mm) 12,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen