PROJAHN Entgratsenker-Satz HSS-G Querloch

Artikelnummer: Z00001700
EAN: 4000146360552
Herstellernummer: 36055
PROJAHN Entgratsenker-Satz HSS-G Querloch
Inkl. Steuern: 94,57 € VE 1 Stück Netto 79,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Entgratsenker mit Querloch 90° mit Zylinderschaft

  • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie
  • Die schräge Bohrung sorgt für bestmögliche Spanabfuhr, so werden Beschädigungen der Senkung vemieden
  • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nachschleifbar ja
Anzahl / Pieces 5
Material HSS-Co 5 %
Ø Toleranz d1=z9 d2=h9
Senkwinkel 90°
Oberfläche blank
3-Flächenschaft ab Senker Ø 14,0 mm
Querloch 1-Schneidengeometrie
Größe/Size Gr 1 - 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen