Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm

Artikelnummer: Z00003897
EAN: 4000146356104
Herstellernummer: 356100
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 1 Stück Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 90° dreischneidig DIN 335 C ECO

  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, versenken und entgraten in einem Arbeitsgang
  • Gute Kühlung verlängert die Standzeit
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS-Co 5 %
Ø 10,0 Millimeter
L 45
Ø Schaft/Shank 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen