PROJAHN Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16 mm

Artikelnummer: Z00003901
EAN: 4000146356166
Herstellernummer: 356160
PROJAHN Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 16 mm
Brutto Set-Preis 14,65 € Netto 12,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 90° dreischneidig DIN 335 C ECO

  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, versenken und entgraten in einem Arbeitsgang
  • Gute Kühlung verlängert die Standzeit
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 50
Ø 16,0 Millimeter
Ø Schaft/Shank 10
Material HSS-Co 5 %

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]