PROJAHN Kegelsenker HSS-G 90° 3schn. ¼" 6kt Schaft 8,3 mm

Artikelnummer:  
Z00003889 
EAN:  
4000146353080 
Herstellernummer:  
353083 
Marke:  
PROJAHN 

Lieferung in 2 Werktagen.

5,08 €

Netto 4,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme 1/4"
L 32 Millimeter
L mm 32
Material HSS - M2
Qualitätsstufe Standard
Senkungen M4
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Für fast alle Werkstoffe, z.B. Stahl, Stahlbleche, Plastik, usw.
Ø 8,3 Millimeter
Ø mm 8,3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kegelsenker Bits 90° dreischneidig, 1/4" 6-kant Schaft

  • Optimal geeignet zum Entgraten und Ansenken
  • Die Bitaufnahme ermöglicht einen schnellen Wechsel des Werkzeugs
  • Zur Verwendung in Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben