PROJAHN Krauskopf Versenker 13 mm

Artikelnummer: Z00001549
EAN: 4000146338131
Herstellernummer: 33813
PROJAHN Krauskopf Versenker 13 mm
Brutto Set-Preis 4,78 € Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Krauskopf, Versenker, ähnlich DIN 6446 B

  • Ansenkwinkel 90°
  • WS-Stahl mit 5 Schneiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 50
Ø 13 Millimeter
Ø Schaft/Shank 6 x 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]