Mehrbereichs-Kegelsenker HSS-Co 90° 10,4x158 mm

Artikelnummer: Z00003918
EAN: 4000146358108
Herstellernummer: 358104
Mehrbereichs-Kegelsenker HSS-Co 90° 10,4x158 mm
Inkl. Steuern: 38,72 € VE 1 Stück Netto 32,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig DIN 335 C

  • Geeignet für alle gängigen Industriematerialien
  • Das robuste Werkzeug wird in der Maschinen-, Apparate-, Stahlrohr-, Holz-, Sanitär-, Elektro-, Auto- und Flugzeugindustrie eingesetzt.
  • Radial und axial hinterschliffen
  • Vibrationsfreies Arbeiten
  • Mehrbereichs-Geometrie zur Optimierung des Spanbildung, Spanabfuhr und Zentriereigenschaft
  • Grat- und wulstfrei senken, auch in Alu-Knetlegierungen
  • Ansenken von Gewinden usw.
  • Aufbohren von Rohren und Blechen
  • Entgraten und Ansenken in einem Zug, ohne einmal auszufahren
  • Für Senkungen nach DIN 74 AF/BF und DIN 75 AF/BF
  • Nachschleifbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Senkwinkel 90°
Schneiden 3-Schneidengeometrie
Ø Toleranz d1=z9 d2=h9
Ø Spitze 2,5
ØSchaft 6
Ø (mm) 10,4
3-Flächenschaft ab Senker Ø11,5 mm
Material HSS-Co 5 %
L 158
Oberfläche blank
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen