Mehrbereichs-Kegelsenker HSS-Co ATN 90° 20,5x63 mm

Artikelnummer: Z00003929
EAN: 4000146359204
Herstellernummer: 359205
Mehrbereichs-Kegelsenker HSS-Co ATN 90° 20,5x63 mm
Inkl. Steuern: 30,17 € VE 1 Stück Netto 25,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig DIN 335 C

  • Für höhere Ansprüche bezüglich Standzeiten
  • Geeignet für alle gängigen Industriematerialien
  • Durch die ATN-Beschichtung speziell geeignet für Minimalschmierung oder Trockenbearbeitung
  • Das robuste Werkzeug wird in der Maschinen-, Apparate-, Stahlrohr-, Holz-, Sanitär-, Elektro-, Auto- und Flugzeugindustrie eingesetzt.
  • Radial und axial hinterschliffen
  • Vibrationsfreies Arbeiten
  • Mehrbereichs-Geometrie zur Optimierung des Spanbildung, Spanabfuhr und Zentriereigenschaft
  • Grat- und wulstfrei senken, auch in Alu-Knetlegierungen
  • Ansenken von Gewinden usw.
  • Aufbohren von Rohren und Blechen
  • Entgraten und Ansenken in einem Zug, ohne einmal auszufahren
  • Für Senkungen nach DIN 74 AF/BF und DIN 75 AF/BF
  • Nachschleifbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneiden 3-Schneidengeometrie
Ø Toleranz d1=z9 d2=h9
Material HSS-Co 5 %
ØSchaft 10
3-Flächenschaft ab Senker Ø11,5 mm
Ø Spitze 3,5
L 63
Oberfläche ATN = AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid)
Ø 20,5 Millimeter
Senkwinkel 90°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen