PROJAHN Mehrbereichs-Kegelsenker HSS-Co ATN 90° 6,3x45 mm

Artikelnummer:  
Z00003924 
EAN:  
4000146359068 
Herstellernummer:  
359063 
Marke:  
PROJAHN 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

11,35 €

Netto 9,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

3-Flächenschaft ab Senker Ø 11,5 mm
L 45
Material HSS-Co 5 %
Oberfläche ATN = AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid)
Qualitätsstufe Professional
Schneiden 3-Schneidengeometrie
Senkwinkel 90°
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Für fast alle Materialien bis ca. 1100 N/mm²
Ø 6,3 Millimeter
Ø Schaft 5
Ø Spitze 1,5
Ø mm 6,3
ØSchaft 5
Ø Toleranz d1=z9 d2=h9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Mehrbereichs-Kegelsenker 90° dreischneidig DIN 335 C

  • Für höhere Ansprüche bezüglich Standzeiten
  • Geeignet für alle gängigen Industriematerialien
  • Durch die ATN-Beschichtung speziell geeignet für Minimalschmierung oder Trockenbearbeitung
  • Das robuste Werkzeug wird in der Maschinen-, Apparate-, Stahlrohr-, Holz-, Sanitär-, Elektro-, Auto- und Flugzeugindustrie eingesetzt.
  • Radial und axial hinterschliffen
  • Vibrationsfreies Arbeiten
  • Mehrbereichs-Geometrie zur Optimierung des Spanbildung, Spanabfuhr und Zentriereigenschaft
  • Grat- und wulstfrei senken, auch in Alu-Knetlegierungen
  • Ansenken von Gewinden usw.
  • Aufbohren von Rohren und Blechen
  • Entgraten und Ansenken in einem Zug, ohne einmal auszufahren
  • Für Senkungen nach DIN 74 AF/BF und DIN 75 AF/BF
  • Nachschleifbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben