WS Aufsteckversenker 3 mm

Artikelnummer: Z00001541
EAN: 4000146336038
Herstellernummer: 33603
PROJAHN
WS Aufsteckversenker 3 mm
Inkl. Steuern: 6,18 € VE 1 Stück Netto 5,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

<p><b>WS-Aufsteckversenker </b></p><ul><li>Aufsteckbar auf Maschinen-Holz-Spiralbohrer</li> <li>Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang</li> <li>Fünfschneidig, Senkwinkel 90°</li> <li>Mit Innensechskantdruckschraube, inkl. 6kant-Stiftschlüssel, ohne Bohrer</li> </ul>

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 3
Material WS-Stahl
L 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen