Quality Brand Fas- und Zentriersenker 45°, für WSP TCMX16T3ZR 45°

Artikelnummer: Z00430188
EAN: 4250284762132
Quality Brand Fas- und Zentriersenker 45°, für WSP TCMX16T3ZR 45°
Inkl. Steuern: 132,09 € VE 1 Stück Netto 111,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fas- und Zentriersenker 45°, für Wendeschneidplatten TCMX16T3ZR

Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzuführung. Schaft 1835 B. Anwendung: Zum Zentrieren, Anfasen, V-Nuten-Fräsen, Gravieren.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ersatzteile Schlüssel: 1926950375
Größe 45 Grad
D min. 0,2
l1 mm 40
D max. 20
dh6 20 Millimeter
L 115 Millimeter
WSP TCMX16T3ZR
Ersatzteile Spannschraube: 1926950230
Anzahl Zähne 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen