RUKO Kegelsenker 120°, HSS, Ø 10,4 mm

Artikelnummer: Z00417143
EAN: 4007140003645
RUKO Kegelsenker 120°, HSS, Ø 10,4 mm
Brutto Set-Preis 6,85 € Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 120°

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kleiner Ø 2,5 Millimeter
Ganze Länge 50 Millimeter
Nenn-Ø 10,4 Millimeter
Schaft-Ø 6 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]