Kegelsenker 60°, HSS, MK-Schaft, Ø 63,0 mm

Artikelnummer: Z00422817
EAN: 4007140003485
Ruko
Kegelsenker 60°, HSS, MK-Schaft, Ø 63,0 mm
Inkl. Steuern: 124,20 € VE 1 Stück Netto 104,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kegelsenker 60° mit MK-Schaft

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 4
Außen-Ø (mm) 63,0
kleiner Ø (mm) 20,0
Ganze Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen