Kegelsenker 60°, HSS, MK-Schaft, Ø 80,0 mm

Artikelnummer: Z00422818
EAN: 4007140003492
Kegelsenker 60°, HSS, MK-Schaft, Ø 80,0 mm
Inkl. Steuern: 209,81 € VE 1 Stück Netto 176,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 60° mit MK-Schaft

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 4
Außen-Ø (mm) 80,0
kleiner Ø (mm) 25,0
Ganze Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen