RUKO Kegelsenker 75°, HSS, Ø 25,0 mm

Artikelnummer: Z00417140
EAN: 4007140003560
RUKO Kegelsenker 75°, HSS, Ø 25,0 mm
Brutto Set-Preis 19,17 € Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 75°

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenn-Ø 25,0 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
kleiner Ø 6,3 Millimeter
Ganze Länge 71 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]