RUKO Kegelsenker 90°, ASP, Typ VA, Ø 10,4 mm

Artikelnummer: Z00434911
EAN: 4007140132192
RUKO Kegelsenker 90°, ASP, Typ VA, Ø 10,4 mm
Brutto Set-Preis 18,36 € Netto 15,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ASP für VA

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Blank ASP = Pulvermetall. Für VA-Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Titan und Titan-Legierungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6 Millimeter
Ganze Länge 50 Millimeter
kleiner Ø 2,5 Millimeter
Außen-Ø 10,4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]