RUKO Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10,4mm HM 3Schneiden RUKO

Artikelnummer:  
Z00434919 
EAN:  
4007140108920 
Herstellernummer:  
102263/RUKO 
Marke:  
RUKO 

Lieferung in 2 Werktagen.

45,36 €

Netto 38,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außen-Ø 10,4 Millimeter
Beschichtung unbeschichtet
DIN 335 C
Ganze Länge 50 Millimeter
Gesamtlänge 50 Millimeter
Nenn-Ø 10,4 Millimeter
Schaft-Ø 6 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Schneidstoff Hartmetall
Senkwinkel 90 Grad
kleiner Ø 2,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

HM , mit VHM-Kopf (K20)

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Blank - mit VHM-Kopf (K20). Ideal bei abrasiven und harten Stählen über 1000 N/mm² Festigkeit, GG über 240 HB.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben