Kegelsenker 90°, HM (mit VHM-Kopf K20), Ø 16,5 mm

Artikelnummer: Z00434921
EAN: 4007140108944
Ruko
Kegelsenker 90°, HM (mit VHM-Kopf K20), Ø 16,5 mm
Inkl. Steuern: 91,43 € VE 1 Stück Netto 76,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM , mit VHM-Kopf (K20)

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

Blank - mit VHM-Kopf (K20). Ideal bei abrasiven und harten Stählen über 1000 N/mm² Festigkeit, GG über 240 HB.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Außen-Ø (mm) 16,5
kleiner Ø (mm) 3,2
Ganze Länge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen