RUKO Kegelsenker 90°, HSS, Bit-Schaft 1/4", Ø 12,4 mm

Artikelnummer: Z00422805
EAN: 4007140038234
RUKO Kegelsenker 90°, HSS, Bit-Schaft 1/4", Ø 12,4 mm
Brutto Set-Preis 4,49 € Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 90° mit Bits-Schaft 1/4"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø 12,4 Millimeter
Ganze Länge 35 Millimeter
kleiner Ø 2,8 Millimeter
6-kant Schaft 1/4"
für Senkschrauben M6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]