Kegelsenker 90°, HSS, Bit-Schaft 1/4", Ø 20,5 mm

Artikelnummer: Z00422807
EAN: 4007140038258
Kegelsenker 90°, HSS, Bit-Schaft 1/4", Ø 20,5 mm
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 90° mit Bits-Schaft 1/4"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

6-kant Schaft 1/4"
Außen-Ø (mm) 20,5
kleiner Ø (mm) 3,5
für Senkschrauben M10
Ganze Länge (mm) 41

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen