Kegelsenker 90°, HSS, MK-Schaft, Ø 30,0 mm

Artikelnummer: Z00422794
EAN: 4007140003034
Ruko
Kegelsenker 90°, HSS, MK-Schaft, Ø 30,0 mm
Inkl. Steuern: 30,63 € VE 1 Stück Netto 25,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kegelsenker 90° mit MK-Schaft

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK 2
Außen-Ø (mm) 30,0
kleiner Ø (mm) 4,2
Ganze Länge (mm) 112

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen