RUKO Kegelsenker 90°, HSS TiAlN, QUICKCut 3-Flächenschaft, Ø 16,5 mm

Artikelnummer:  
Z00434895
EAN:  
4007140156082
Herstellernummer:  
102719F/RUKO
Marke: 
RUKO
RUKO

Lieferung in 7 Werktag.

11,70 €

Netto 9,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ganze Länge 60 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Außen-Ø 16,5 Millimeter
kleiner Ø 3,2 Millimeter
Gesamtlänge 60 Millimeter
Schneidenanzahl 3
Nenn-Ø 16,5 Millimeter
DIN 335 C
Schneidstoff HSS
Senkwinkel 90 Grad
Beschichtung TiAlN-beschichtet
Alle technische daten

Produktbeschreibung

HSS TiAlN, QUICKCut 3-Flächen-Schaft

CBN-geschliffen. - Absolut scharfe Schneiden durch tiefengeschliffene Spannuten - Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken - Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 963, 964, 965, 7513, 7516, 7991

"QUICKCut". Schaft mit 3-Flächen-Anschliff gegen Durchrutschen im Bohrfutter. Bis zu 40 % höhere Standzeit durch TiAlN-Beschichtung. Vorschub muss um 30 % erhöht werden gegenüber herkömmlichen Senkern.

HSS TiAlN "QUICKCut"
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben